双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 許容荷重(N)784 許容荷重(daN)78.4 注文コード40164896 品番CF075N10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 許容荷重(N)784 許容荷重(daN)78.4 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)14 取付高(mm)84.5 材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)48 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)57.5 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする