東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8×1.25
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
80
許容荷重(N)
784
許容荷重(daN)
78.4
注文コード
40164941
品番
CF075N8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
80
許容荷重(N)
784
許容荷重(daN)
78.4
ねじ径
M8×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
84.5
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
48
寸法a(mm)
8
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
57.5
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
10.5
偏芯C(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪