車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)19.2
取付座(mm)66×66
取付高(mm)126.5〜133.5
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)20
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)33
寸法C1(mm)83
取付高H(mm)126.5〜133.5
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪