東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
許容荷重(N)
196
許容荷重(daN)
19.6
注文コード
40165142
品番
CT100N12-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・許容荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
196
許容荷重(daN)
19.6
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
22
取付高(mm)
118〜125
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
46
寸法a(mm)
8
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
10.5
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪