東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40165562
品番
F060S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
784
取付高(mm)
76
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車S
車輪幅(mm)
46
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
10.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3
材質(金具)
スチール
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
40
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
プレート寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪