東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40165571
品番
F050SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
588
取付座(mm)
60×50
取付高(mm)
66
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車S
車輪幅(mm)
43.5
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
寸法P1×P2(mm)
46×35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪