車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)60
許容荷重(daN)588
取付座(mm)-
取付高(mm)66
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
プレート寸法Fb(mm)54
寸法P1×P2(mm)-
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪