双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40166165 品番 FW060S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)60 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)784 取付座(mm)- 取付高(mm)76 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)46 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 プレート寸法Fb(mm)54 寸法P1×P2(mm)- キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする