車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)100
許容荷重(daN)980
取付座(mm)66×66
取付高(mm)153.5
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)50
寸法C1(mm)100
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)12.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)35
取付寸法Fp(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
プレート寸法Fb(mm)-
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪