車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)60
許容荷重(daN)57.7
取付座(mm)60×50
取付高(mm)66
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪