双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40166357 品番NA100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)96.1 取付座(mm)90×90 取付高(mm)122 材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする