東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
40166804
品番
TF40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
38.4
取付高(mm)
51.5
材質(車輪)
ナイロン
色
グレー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
35
取付高H(mm)
51.5
寸法W1(mm)
16.6
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
2.6
偏芯C(mm)
15
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪