車輪径(Φmm)40
許容荷重(kg)40
許容荷重(daN)38.4
取付座(mm)38×38
取付高(mm)54
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)40
寸法C1(mm)35
取付高H(mm)54
プレート寸法F1×F2(mm)38×38
寸法W1(mm)16.6
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)2.3
偏芯C(mm)15
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6
寸法P1×P2(mm)26×26
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪