双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード40166917 品番TFW40SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)38.4 取付座(mm)38×38 取付高(mm)54 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)40 寸法C1(mm)35 取付高H(mm)54 プレート寸法F1×F2(mm)38×38 寸法W1(mm)16.6 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)2.3 偏芯C(mm)15 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6 寸法P1×P2(mm)26×26 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする