東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
40166935
品番
TY-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
588
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
寸法C1(mm)
42
形状
自在車S
車輪幅(mm)
49
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
40
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
プレート寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪