画像準備中

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40167312 品番F050SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)57.7 取付高(mm)66 材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 車輪幅W(mm)43.5 偏芯C(mm)17 ロック回転ストッパ付 車輪径D(Φmm)50 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40167312 F050SF 40165571 F050SF 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする