東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
40167574
品番
TY-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・RoHS指令
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
588
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
寸法C1(mm)
42
形状
自在車S
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
取付プレート板厚Ft(mm)
3
車輪幅W(mm)
49
偏芯C(mm)
17
ロック
回転ストッパ付
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40167574
TY-50S
40166935
TY-50S
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター
1個
¥
979
税込
¥
1,077
品番が変更になりました