近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
ベントノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168606
品番
KN-77BT
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
先端に角度があり、対象物が狙えます。
全長(mm)
770
口径(Φmm)
3
用途
エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
適合
エアーダスターノズル
トラスコ品番
411-0315
材質
真鍮
形状
曲がりノズル
質量(g)
156
ねじ長さ(mm)
9
使用温度(℃)
-10〜60
二面幅(mm)
9
ノズル取付口
G1/8オス