CD-P6312(W) 除湿機 コロナ 40169421

除湿機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40169421 品番CD-P6312(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサー式採用のパワフルな除湿力。
3.5Lのビッグタンクだから、1日13〜15時間の長時間除湿ができる。
満水をメロディー(大きな古時計)でお知らせするユニバーサル設計。
3.5Lビッグタンク搭載ながら、設置場所を選ばないすっきりコンパクトボディ。持ち運びも苦にならない軽さで、「とって」もついているので移動ラクラク。

仕様HFC採用エアコン、内部乾燥モード 質量(kg)7.9 クールホワイト タイプコンプレッサー式 ケーブル長(m)2 タンク容量(L)3.5 消費電力(W)(50/60Hz)175/185(ヒーターON時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×330×515 運転音(dB)(50/60Hz)38/36 除湿能力(L/日)(50/60Hz)5.6/6.3 除湿面積(50/60Hz)7〜14畳/8〜16畳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169421
2012-06-19
用途:
事務所内にて使用
建設業・工事業

チョット 騒音が気になりますが 威力はすごいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする