牛床革手袋(オイル加工マジック)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40169647 品番513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗える革手。ソフトな使用感、マジック付。

サイズL 全長(cm)23 手の平幅(cm)11 材質牛革(床革) 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業 強度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169647
2012-05-11
用途:
草刈などの作業
佐藤商店 様

皮は良く、長持ちしそう。
Lサイズでは、使えなくも無いが、小さかった。
LLサイズも取り扱って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40169647
2012-08-01
用途:
バイクの運転、コース整備
佐藤商店 様

度々です。
縫いピッチが粗かったのか、小さかったのか、10回ぐらい使ったら、中指と手のひらの接続部の糸がほつれてきた。残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする