YAR-VJ191(N) サーキューレーター YAMAZEN(山善) 40169981

YAR-VJ191(N) サーキューレーター YAMAZEN(山善) 40169981 YAR-VJ191(N) サーキューレーター YAMAZEN(山善) 40169981

サーキューレーター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40169981 品番YAR-VJ191(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

室内の空気の循環や新鮮な外気を取り込むのに最適。夏はエアコン、冬は暖房機と併用して2シーズン活躍。

質量(kg)2.8 ゴールド コード長さ(m)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×217×370 ファン径(cm)19 風量調整弱/中/強 操作方法メカ式 ファン軸流ファン 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34 タイマー時間4時間切タイマー 機能ロータリースイッチ、ワイヤレスリモコン、左右、上下自動首振り 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×217×370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846926
2016-03-22
用途:
店の換気
RCサーキットDr.ドクター 様

強力

対象商品:
40169981
2013-06-05
用途:
オフィス節電のための扇風機

とても静かで左右上下首を振ってくれるのがいいと思ったのですが、
一週間してカタカタと音がするようになったのは残念。
交換していただけるのだろうか?
大変気に入っているのですが・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。メーカー確認の上ご連絡させていただきます。

対象商品:
34846926
2013-07-17
用途:
扇風機の代わり
米山産業株式会社 様

静音と書いてましたが期待したほど静かではありません。ホームセンターの普通のもののほうが静かなような気がします。

対象商品:
34846926
2012-06-17
用途:
扇風機代わり
サービス業

やはり首振り機能のついた物を選んで正解でした。安物の扇風機を買うよりもこちらだと小さいのに風が遠くまで届くので経済的です。

対象商品:
34846926
2011-12-26
用途:
灯油ストーブ暖房時の部屋の温度拡散
普通のサーキュレーターとしての使い方です。

ビックカメラとかでは4千円程度で売っていますので、お買い得です。
凄く効いているという感じはありませんが、暖房時は確かに足下が以前より
暖かくなった様な気がします。
(チャンと温度計で測れば良いのですが、そこまではやっていません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする