自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 注文コード40170243 品番AS-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。
雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。
約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。
コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。
油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。

長さ(mm)400 幅(mm)6 取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプ撥水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
会社のライトエースに
製造業

他の方も指摘されてるようにフックが少し大きいようです。
ロックの爪位置が合わずにカチッと止まりませんでした。
純正のフックを外して付け替え取り付けしました。
ブレードゴムに保護カバーがついており、当初外し忘れていたため「ふき取りできない」と言われ存在に気付きました。
性能自体は良いと感じます。

2025-02-23
用途:
雨の日のワイパーブレード交換
運輸・通信業

古くなってきたワイパーブレードの交換用に購入しました、現在のものを外して同じように取り付けようとしたら取り付け取り外し用の爪を押さえたらパキッと折れた、折れた時にははまっていたので爪が折れるようなものは製造上の欠陥だからすぐに外しておこうとしたが爪がないのでロックが引っかかっていて外れずワイパー装置のアームの付け根からのばらし作業になってしまった、結局引っかかっているところを割って取り外すことになった、そしてまたアームを組付けた、これまで何十年もワイパーブレードの交換は難なくしてきたのでこんな商品は初めてです、はめ込みでさえ硬くて日本車の規格外のようにはめ口が狭いようです、まさかこんな商品だとも思わず購入から一か月が過ぎての今回の取り付けでしたが返品には期限がありすでに返品は不可、モノタロウ扱いの商品は何ら心配なく購入使用してきたのでゴミとして処分するのはショックです、箱には日本で企画し製造は中国と印字されていた、私の車だけならともかくほかに車種にも合わないなんてことはないのだろうかとも思います、仮に購入される場合には到着後すぐに取り付けなければモノタロウブランド以外は返品期間が短いのが今回のことで身に染みてわかった。

対象商品:
40170295
2020-10-25
用途:
ワイパー交換時
製造業

低価格なのに持ちも捌けも良く大変重宝しているので、今まで4台分お世話になっています。

対象商品:
40170295
2020-07-16
用途:
自家用車用
decomp laboratory 様

フロント、500/300 で500をこちらのブレード、300をグラファイト使いました。差は歴然で撥水力が違います。両方とも同じものを推奨とありました。
交差する部分が膜のように残りますので従いましょう。

1人が参考にしています
2019-01-29
用途:
自家用車に
M・G東陽自動車株式会社 様

いつもこれを使っています。
大変失礼ですがモノタロウさんのものより性能は上です。
安いし静かで拭き残しなく、おおよそ一年毎に交換しています。
おすすめです。

対象商品:
40170304
2018-06-17
用途:
ワイパーブレードの交換
建設業・工事業

超ガラコと併用使用。
ビビりなどはなく、快適に使えています。
超ガラコのコーディングが劣化してきたので90秒間から拭きしたところ、施工したばかりのような撥水状態になり満足です。
他の方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
40170243
2020-01-07
用途:
ワイパー交換
大塚産業株式会社 様

グラファイトワイパーを使ってもビビリ音が消えない車に使ってみました。ものの見事に雑音解消!ブレードの違いを実感しました。

対象商品:
40170225
2017-09-29
用途:
自家用車ワイパー
電気・ガス・熱供給・水道業

ビビり音もなく快適に作動しています。拭き取りもクリアです。次の交換には値段を上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする