曜日別特売
SSA-10 電気式噴霧器 セフティー3 40170365

SSA-10 電気式噴霧器 セフティー3 40170365
SSA-10 電気式噴霧器 セフティー3 40170365

電気式噴霧器

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)10
内容量1台注文コード40170365品番SSA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。

噴霧能力(mL/min)
1頭口:300
、2頭口:600
噴射量(mL/min)
1頭口/約380
2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34
2頭時/0.255
種類電気式タンク容量(L)10ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン幅(mm)395高さ(mm)385奥行(mm)220電源AC100V質量(kg)約2.6
関連資料:(0.49MB)

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 電池・電気式噴霧器シリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 家庭菜園・JA直売所向け野菜の病害虫防除、消毒(農薬散布)
福田農園農・林・水産業

今まで農薬散布と云えば思い噴霧器を担ぐ大変な作業でしたが、電気式なので重量も軽く台車に乗せポンプアップ(加圧)など手間のかかることもなく自由に動けてムラ無く効率的な防除ができて使い勝手が良い。
(要望)充電式の製品を検討してください。
                                 以上

対象商品 : 40170365
2022-06-13
用途: 園芸消毒
製造業

2台目使いやすいしアフターサービスが非常に良いです

1が参考にしています
対象商品 : 40170365
2022-04-20
用途: バラの消毒
合同会社エスエイアイ不動産業

バラの消毒に使用しているが、お値打ちで機能性も問題ない。もう少しコードが長いと更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40170356
2021-06-16
用途: エアコン洗浄の洗浄剤噴霧
サービス・クラフトサービス業

とても軽くて持ち運び易く作業効率は良いのですが、ノズルグリップのロックが及び
ロック解除が改善されればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40170365
2020-05-06
用途: 次亜塩素酸水の噴霧
レオクリニック医療・福祉・介護関連業

診療所の床の消毒のために噴霧機として使っています。次亜塩素酸水100%のままだと腐食してしまいそうなので軟水で50%に希釈して噴霧しています。1日の最後には軟水のみを噴霧して器械内部の洗浄をしています。広い面積が一度に噴霧できるので大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40170365
2020-08-10
用途: 庭木の消毒
その他業種

同じ商品を10年以上使用しており、今回のもので3台目です。
使い慣れており庭木がすくすく育ってくれる事を願っています。

対象商品 : 40170356
2021-12-05
用途: 外壁の苔取り溶剤の噴霧
個人のお客様

今までに何台か購入させて頂いておりますが、今回購入致しましたものの1台が初回使い始めて少し経つと噴霧スイッチの赤い部分を押さなくても溶剤が出続けてしまうという不具合がありました。スイッチ部分を交換すればほかの部分は使えるのでメーカーの修理部門に問い合わせてみます。

3が参考にしています
対象商品 : 40170356
2020-06-04
用途: 農薬散布

軽くて本体の機能は申し分ありませんが、ハンドルとノズルの接合部が甘く、また筒状のOリングが柔らかく潰れてしまい、どうしても液だれします。平いφ8.5オスネジ用Oリングに交換し、ワンタッチカプラー(丸山製作所)を間に挟み込みボルトを強く締め付けることで改善しました。現在は大変快適に利用しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする