水中花シフトノブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40172325 品番560872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなカラーのフラワーをミックスしました。フラワーは天然花を採用。
なつかしさを感じさせるレトロ調シフトノブです。

クリアー 全長(mm)100 寸法(Φmm)43 口径(mm)12×1.25 材質アクリル 用途内装パーツ 寸法(mm)Φ43×100
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05394122
2022-12-08
用途:
2トン車につけました。
自動車・二輪車・自転車関連業

昭和レトロなデザインで長さもちょうどよく,操作しやすいです。

対象商品:
40172325
2019-03-06
用途:
配送時

DA17Vに付けました。長くなって滑りが良くて操作しやすくなりました。

対象商品:
40172334
2013-07-11
用途:
運転

運転がしやすくなってたいへんいいのですが、写真より水中花の透明がくもってた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする