曜日別特売
561484 8角クリスタルシフトノブ星 JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172413

8角クリスタルシフトノブ星

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)10×1.25
クリアー
寸法(mm)Φ45×200
内容量1個注文コード40172413品番561484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カットが美しい立体造形!握りやすさと高級感を両立。

用途
内装パーツ
クリアー全長(mm)200寸法(Φmm)45口径(mm)10×1.25材質アクリル寸法(mm)Φ45×200
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40172492
2017-10-11
用途: トラックの運転時
有限会社北國急行

まだ 商品が届いていません。時間がかかりすぎますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40172465
2014-07-30
用途: 自動車の運転と夜に・・・

手触りが良くて、チェンジの操作もし易くなって良かったです。

対象商品 : 40172501
2014-02-14
用途: 作業にはつかわない
合同会社タイヤアート北海道自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか握りやすくていいです

対象商品 : 40172447
2013-03-01
用途: 仕事用車に装着しました

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする