JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
8角泡入クリスタルシフトノブ星
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40172562
品番
561522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
カットが美しい立体造形!握りやすさと高級感を両立。
色
ブルー/パープル
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
45
口径(mm)
12×1.25
材質
アクリル
用途
内装パーツ
寸法(mm)
Φ45×150
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい