エクステンションレバー クランク型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40172894 品番 506341
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,198

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

クロームメッキ 全長(mm)130 口径(mm)10×1.25 材質真鍮 用途内装パーツ 幅(mm)(クランク幅)35
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40172903
2017-08-27
用途:
車の運転
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトチェンジが楽になったのは良かったのですが、ローギアの位置まで少しだけ遠い。  あと、2〜3センチ体に近いと良かったのですが! 残念!!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05395818
2017-05-05
用途:
M/Tモードのシフト操作
その他業種

モノタロウさんでこのクランクレバーを見つけて、市販品同等以上の仕上がりを目標にシンプルなAGSシフトアダプターを自作しました。自己満足ですが、かっこいい見た目と操作性で運転が楽しくなりました。他にも自作ネタを見つけて次回も利用させて頂きます。

対象商品:
40172991
2015-10-20
用途:
旧型キャンターのシフトポジション調整

旧型のキャンターのミッションレバーは、個人的に前傾姿勢でなければ2、4速のギアに入れることができませんでした。
長時間運転するとこれが苦痛なので導入しました。
ただ伸ばしただけでは、ハンドルにあたってしまうので位置を微調整でるので個人のベストポジションにセットできます。
但し、製品が曲がっている為、純正のシフトノブは細長いのでネジ部分までとどきません。私は、乗用車用の丸いノブに変更して対応しました。
取り付けの際には注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
40172991
2014-11-26
用途:
トラックシフトレバー変換

お気入りのレーバーが
どうしてもハンドルに当たり
取り付けができず、ちょい曲がりアダプターを組み合わせて
使っていたのですが、関節が多いと緩むこともしばしば
本品の場合、おもった位置にレバーを移動できて
お気入りのレバーも使うことが出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする