590482 ハンドルロック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174197

 

590482 ハンドルロック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174197 590482 ハンドルロック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174197

ハンドルロック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40174197 品番590482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780

ハンドルを回転できなくします。車両の盗難防止に効果的です。

用途盗難防止 適合外径350Φmm〜500Φmm以下 材質スチール 質量(kg)1.4 内径(Φmm)260〜430 適合ハンドル内径260〜430mm、太さ40mm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40174197
2016-04-05
用途:
防犯効果

ハンドルカバーの上からでもがっちりできます。伸び縮みもスムーズ。

対象商品:
40174197
2015-08-05
用途:
盗難防止

思いのほかしっかりした作りでした。

対象商品:
40174197
2015-04-16
用途:
車の盗難防止
吉野工芸 様 (建設業・工事業)

ガッチリしていてキーがRになっているのでドライバーとか差し込みずらいと思います。

対象商品:
40174197
2014-11-24
用途:
ハンドルロック
中野 様

BM のハンドルに使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする