ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番64-1020-48 注文コード40178284 品番25111150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品はアズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。
TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。

用途
石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過
石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過
合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過
製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過
磁気テープ業界における磁気材などの濾過
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)250 材質(コア)ポリプロピレン 穴径(μm)50 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 アズワン品番64-1020-48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40178284 25111150 40178065 25111150 トーセル ADVANTEC トーセル ADVANTEC 1本 1,088 税込1,197 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40178284
2020-05-21
用途:
とある介護機器に使います。

いつもメーカーから購入していたフィルター。もしかしたら…とモノタロウで探してみたら、メーカから購入する半額以下で買えました!
品番は同じなので、サイズは当然問題ありませんでした。

対象商品:
40178266
2018-02-19
用途:
フィルダー交換
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品:
40178266
2017-04-18
用途:
超硬チップ加工時に付着した切削油の濾過
株式会社ジェイ・シー・ツール 様 (製造業)

>繊維の離脱、溶出分がほとんどない...
とありますが十日間(×8h)ほどの使用で、巻き上げた糸がほどけてきました。
洗浄自体の実績がまだほとんどなく、試行している状態なのでこれが正常なのか不良なのかはわかりませんが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする