SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡
SK(新潟精機)の 拡大鏡
スタンド式LED拡大鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40178336
品番
LS2-175S
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率
2倍
トラスコ品番
449-5292
材質
(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)
5.2
定格電圧(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
178
定格周波数(Hz)
50-60
電源コード(m)
1.8
全長(高)(mm)
430
ベース寸法(縦×横)(mm)
400×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
商品説明動画
新潟精機 拡大鏡の組立て方&片付け方
参考になった