アングルプロトラクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40178363 品番AP-130
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)

仕様
開先(ベベル)角度:はさみ角度30〜30°(最小読取値:1°)
突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0〜90°
仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0〜180°
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

アングルプロトラクタAP-130 使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする