亀倉精機
亀倉精機の ロックハンマー
コンクリートテストハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40179587
品番
R-7500
参考基準価格(税別)
¥251,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品
砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番
853-4609
寸法(mm)
103×109×355
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式
液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式
測定対象
普通コンクリート
衝撃エネルギー
2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm
2
)
10〜70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構
ばね式
反発度
(標準アンビル)80±2