コンクリートテストハンマーNSR型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40179684 品番NSR
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。

用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)10〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-07
用途:
岩盤支持力
株式会社沖縄物理探査 様 (建設業・工事業)

他現場でも使用することがあり
判断しやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする