三洋試験機工業
三洋試験機工業の ロックハンマー
ロックハンマーGSR型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40179702
品番
GSR
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途
岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
3.3
タイプ
記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm
2
)
5〜496