曜日別特売
VP-73 ナビシェイド 槌屋ヤック 40180375

 

VP-73 ナビシェイド 槌屋ヤック 40180375
VP-73 ナビシェイド 槌屋ヤック 40180375
VP-73 ナビシェイド 槌屋ヤック 40180375

ナビシェイド

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード40180375品番VP-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。

サイズS適合一部の日産車・スズキ車・トヨタ車の2DINナビ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180393
2024-02-12
用途: よくみえる
大山農園AG

日差しが当たるとナビ画面が良く見えないので、購入、大満足

対象商品 : 40180393
2020-05-22
用途: ナビの見やすさ改善に
サービス業

フィットのナビは画面の位置が悪く、
見辛いことがあるのためナビシェイドを取り付けました。
そのまま取り付けると、ハザードボタンにゴムが当たってしまうので、
ゴム部分をカットして取り付けました。
問題なく使えます。

対象商品 : 40180384
2020-07-19
用途: ナビ日差除け
建設業・工事業

Мサイズ取り付けました。(ダイハツミラカスタムL285)ピッタリです。効果もそれなりにあるのではと思いますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 40180384
2021-11-29
用途: カーナビの画像を見やすくする日よけ用
サンワコーポレーションその他業種

他のいろいろなカーナビ用の日よけ試しましたが、日よけで一番大切な部分は日よけは勿論ですがコーナーの取付が他の物は貧弱か直ぐに壊れる、使っている間にはがれてします、このナビシェイドはコーナー部が本体枠と着脱自在両面シートになっているのでしっかりと取付ができ使っている間に日よけ部が外れることはないのがよいです。
注意点としてはカーナビでCDやDVDを挿入する場合カーナビをスイッチで半回転させて挿入するタイプはカーナビの外枠にナビシェイドの枠を取付てください。画像面枠に取り付けるとナビシェイドの枠が外れますのでこの点は十分チュウしてください。
ただ日よけのツバ部が短いので画像の半分くらいが日よけできるように改善希望します。

対象商品 : 40180384
2019-04-17
用途: ナビの日除けに使用

光の反射でナビ画面が見えにくいので購入しました。
装着も簡単で効果もあり満足しています。

対象商品 : 40180384
2018-07-11
用途: カーナビの日よけ

2013年製のハイゼットジャンボにMサイズを装着しました。サイズはぴったりで、今まではダッシュボードに日が当たるようなときは画面が見えなくて困っていましたが、今では問題なく画面が見えるようになり満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 40180393
2017-11-12
用途: ナビ操作等
運輸・通信業

太陽の位置が上方や横にある時は効果を発揮し、ナビの画面が見やすくなりました。奥行きの長さはもう少しあっても良かったかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40180384
2017-06-26
用途: 自動車の運転時
製造業

型紙がついていて、取り付けとても簡単、5分と掛からず。
マジックテープの位置決めもピタリ。
がたつきもなく、日よけ効果もばっちり。
保護フイルム貼付後に取り付けましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする