ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード
HELIX
税込¥27,478
¥24,980
フィットのナビは画面の位置が悪く、
見辛いことがあるのためナビシェイドを取り付けました。
そのまま取り付けると、ハザードボタンにゴムが当たってしまうので、
ゴム部分をカットして取り付けました。
問題なく使えます。
Мサイズ取り付けました。(ダイハツミラカスタムL285)ピッタリです。効果もそれなりにあるのではと思いますよ。
他のいろいろなカーナビ用の日よけ試しましたが、日よけで一番大切な部分は日よけは勿論ですがコーナーの取付が他の物は貧弱か直ぐに壊れる、使っている間にはがれてします、このナビシェイドはコーナー部が本体枠と着脱自在両面シートになっているのでしっかりと取付ができ使っている間に日よけ部が外れることはないのがよいです。
注意点としてはカーナビでCDやDVDを挿入する場合カーナビをスイッチで半回転させて挿入するタイプはカーナビの外枠にナビシェイドの枠を取付てください。画像面枠に取り付けるとナビシェイドの枠が外れますのでこの点は十分チュウしてください。
ただ日よけのツバ部が短いので画像の半分くらいが日よけできるように改善希望します。
2013年製のハイゼットジャンボにMサイズを装着しました。サイズはぴったりで、今まではダッシュボードに日が当たるようなときは画面が見えなくて困っていましたが、今では問題なく画面が見えるようになり満足です。
太陽の位置が上方や横にある時は効果を発揮し、ナビの画面が見やすくなりました。奥行きの長さはもう少しあっても良かったかなと思います。
型紙がついていて、取り付けとても簡単、5分と掛からず。
マジックテープの位置決めもピタリ。
がたつきもなく、日よけ効果もばっちり。
保護フイルム貼付後に取り付けましょう。