電球の種類LED
付属品ヘルメット専用シリコンバンド1本、アルカリ単4乾電池(テスト用)3本
材質(本体)ABS樹脂、(ヘッドバンド)布、(ヘルメット専用ヘッドバンド)シリコンゴム
質量(g)93(電池含まず)、シリコンゴムバンド装着時110
全光束(Lm)14灯:30、8灯:18、4灯:8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ライト本体)72×50×75
光源5mm高輝度白色LED×14灯
電池寿命(時間)(4灯)約30時間、(8灯)約15時間、(14灯)約10時間
使用電池アルカリ単4乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5〜40
連続点灯時間14灯:約10時間 8灯:約15時間 4灯:約30時間
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)(4灯)約8、(8灯)約18、(14灯)約30
明るさ(Lm)(4灯)約8、(8灯)約18、(14灯)約30