コルゲートグランド 防水 ストレート型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-40〜100(瞬時/120) 適合チューブNGN-23B 注文コード40183717 品番N-FGW26-28B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は使用温度範囲・適合チューブなど34種類から選べます 他の種類を見る

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。

取付穴径(Φmm)26.9〜27.4 チューブ最大径(Φmm)28.5 適合チューブNGN-23B 材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) 使用温度範囲(℃)-40〜100(瞬時/120) ねじ長さ(mm)15 ねじの呼びG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183665
2024-04-04
用途:
配線時
製造業

勉強不足でした。この部品の存在自体知りませんでした。粉体雰囲気の中で配線の引込をする必要がありまして、大変助かりました。

対象商品:
40183692
2019-03-08
用途:
配電盤製作
農・林・水産業

適合チューブの品番なども掲載されていると良い
使用可能な電線を表示してあると良い

対象商品:
40183717
2017-10-20
用途:
設計意図にマッチするか
コスモス 様

思ったとおり、良いものでした。満足です。
今後も使わせていただきます。ありがとうございます。
(使用した感想から外れますが、発送業者は佐川急便以外を望みます。)

1人が参考にしています
対象商品:
40183683
2013-10-10
用途:
屋外防水BOXへの導入口に使用

このような 特殊な製品を 一個単位で販売して頂けるのは、非常に助かります。ただし、メール便で送付等の、送料のコストダウンをして頂けるとさらに良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする