※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の コルゲートチューブ
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40183832
品番
N-FGW21-E-18B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
取付穴径(Φmm)
21.4〜21.9
適合機種
NGN-14B
ねじ長さ(mm)
12
ねじの呼び
G1/2
材質
66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水