8A1012-Z トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184067 8A1012-Z トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184067 8A1012-Z トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184067

トグルスイッチ 8Aシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) 端子形状PC端子 注文コード40184067 品番8A1012-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ・端子形状など16種類から選べます 他の種類を見る

8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数単極双投 端子形状PC端子 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 寸法A(mm)- 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
空調機納品に使用
菱岡工業株式会社 様 (製造業)

個袋で包装され、錆の心配がなく安心して使用できます。
今後も、利用させて頂きたく考えております。

対象商品:
40184067
2023-07-09
用途:
ギターアンプ修理

ヤマハの小型ギターアンプ修理に使えます。
売っている店は限られています。

対象商品:
40184085
2019-10-01
用途:
簡易オーディオ音声系切り替え装置の制作
その他業種

予定通りの動作ができ安心しています。goodgoo

対象商品:
37722185
2018-03-09
用途:
耐久試験用

耐久試験装置の回路の配線に使用した。

自社ではここのスイッチを多様しているため、同様のものを購入。

使い勝手は上々である。

対象商品:
37722185
2015-09-24
用途:
実験・治具作製時
製造業

スイッチ切り替え時の圧力・手触り・ストローク長・サイズが全てにおいて満足である。
デザインが古臭く感じるので製品として使用するまでには至らないが、実験治具等のスイッチ機能には大変重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする