8N用Φ15カラーボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40184252 品番 140000480088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62

シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品

材質ポリアミド樹脂 寸法B(mm)10 寸法A(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする