ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8N/8P用Φ8カラーボタン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40184286
品番
140000481422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
7.5
材質
ポリアミド樹脂
色
黒
寸法A(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応