※画像とは、ボタンの表示が異なります。
防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
まだ取り付けていないので、何ともいえませんが思ったより小さかった。取り付け後、改善点があればまたレビューします。