※画像とは異なり、ボタンの色は赤色です。

8N2021-Z-R 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184374 8N2021-Z-R 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184374 8N2021-Z-R 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184374

押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40184374 品番 8N2021-Z-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品

スイッチ
ON-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
機能動作ON-(ON) 極数2極双投 ボタン色 付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂 定格AC125V・6A/250V・3A 端子形状はんだ端子 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm)8 寸法A(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(ON)はモーメンタリーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40184216
2020-03-21
用途:
古い発電機の
蒼月works 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

制御スイッチ交換の為に購入。
交換は、上手く行きましたが押しボタンの部分が純正より2ミリ大きかったのでマイナス1としましたが古い発電機の為、同じ物も無かったので助かりました。

対象商品:
40184383
2018-11-10
用途:
交換用

本来のコパル製スイッチが入手出来ずこちらで代用。
メーカー同じなのでクリック感は同じで問題無く使用出来てる。

対象商品:
40184383
2016-11-04
用途:
二輪車のヘッドライトスイッチ
CHU'S FACTORY 様

モーメンタリーでしたね
切り替えが出来ないのは確認不測でした。

対象商品:
40184383
2016-11-04
用途:
二輪車のヘッドライトの切り替えに使用
CHU'S FACTORY 様

切り替えが出来なかった。ハンダ付けする際内側が焼けたのかと思い追加で2ヶ送ってもらいテスターで確認してみたが、同じく切り替えが出来ない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40184365
2015-06-11
用途:
ワイパーサブスイッチ

押した時に固めのクリック感があり、確実にONが分かる。
反面、小さなボタンが指に食い込んで痛い。
ボタンを大きくするなど、少し改造したら使いやすくなった。

ワイパーのサブスイッチとして回路は必要充分だが、ボタンの固さが今回の用途に合っていなかった。
もう少し楽に押せるスイッチを探します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40184365
2013-09-25
用途:
発電機のエンジンストップスイッチに利用する。リモートボックス(遠隔操作)に取り付けます。
設備電算親睦会 様

商品は期待通りで性能、使用感、価格とも満足していますが、納期が非常に長く掛その点が残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする