屋外用混合器

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様各入力端子に0・-10dBのATT付&電通スイッチ付、さらにUHF帯以外をカットするフィルタを内蔵、混合帯域U×U 注文コード40185704 品番M-UUF2-SP
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。

適合マスト径(Φmm)22〜38 出力端子F型 質量(kg)0.22 付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本 仕様各入力端子に0・-10dBのATT付&電通スイッチ付、さらにUHF帯以外をカットするフィルタを内蔵、混合帯域U×U

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40186212
2020-05-09
用途:
アンテナ付け替え
卸売・小売業

簡単な付け替えでしっかりしている。半永久に使えそう。

2016-08-18
用途:
アンテナケーブルに取り付け時に使用。
オートサービスミクリヤ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

おかげさまで安く買うことができました。ありがとうございます。

対象商品:
40185704
2018-07-17
用途:
アンテナの混合
電気・ガス・熱供給・水道業

UHF2本のアンテナを混合したが、混合器として役に立たなかった。

3人が参考にしています
対象商品:
40186203
2014-09-21
用途:
TVアンテナ施工。

メーカー品で安価に購入出来て 助かりました。

対象商品:
40186212
2016-04-23
用途:
電気工事
建設業・工事業

可もなく不可もなく

対象商品:
40186203
2013-03-12
用途:
BS/CS.UHSデンパの混合
うじいえ運転代行サービス 様

とても使い安かった。価格もお手頃であり、混合器事態に部品も揃っていて文句なしですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする