TLG2PA 入力ケーブル付き屋内用分配器 日本アンテナ 40186325

入力ケーブル付き屋内用分配器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40186325 品番TLG2PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接続端子は、F型で金メッキ仕様。
入力ケーブル(2C)1.5m付き
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
固定用アタッチメント付属。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.5A)

分配数2 用途DC専用 付属品入力ケーブル(2C)1.5m 寸法(mm)42×1561×29.2 質量(kg)0.12 タイプ全電通 周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜2150、2150〜2602 電圧定在波比(10〜770)1.8以下、(770〜2150)2.0以下、(2150〜2602)2.5以下 分配損失(dB)(10〜222)4.2以下、(222〜770)5.0以下、(770〜1336)5.6以下、(1336〜2150)7.5以下、(2150〜2602)9.0以下 結合損失(dB)(10〜76)15以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜2602)15以上
注意
※AC電源では使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする