※色見本

水性シリコン建物用

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 40186763 品番 H11-1128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
防藻・防カビ剤入りです。
水性ですから、取扱いが容易で安全です。

塗り面積(1回塗り)(m2)12〜14 クリーム 用途コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。 仕様ツヤあり タイプ水性シリコン樹脂塗料 分類非危険物 主成分アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタン 主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/2〜4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止メペイントを塗ってください。
※ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
※湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
※1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには2回塗りをお奨めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40186702
2019-09-11
用途:
塩ビの通気管に
製造業

素人がハケで塗りましたが、綺麗に塗れました。乾くスピードも速いので作業性が良いです。水性なので、手についても後で水洗いすれば取れるところも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40186675
2016-09-30
用途:
コンクリートの壁に塗りました。
適斎塾 様

白はシンプルで、敷地の外側のコンクリートに塗りました。

地中海のギリシャの建物群のような豪華な?感じになり気に入ってます。劣化したらまた上塗り用に購入しようと思います。

対象商品:
40186675
2016-07-04
用途:
軒天の塗装など

粘度が少し高めなのでローラーで塗っても垂れにくいのが良い。余った塗料はトラックの荷台の塗装に使いまわしたが、意外にもスプレーラッカーを吹くよりも綺麗に塗れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする