一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40189965 品番 KPM1-900-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。

タイプ左水槽 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 種別プレスタイプ 槽寸法(mm)400×375×220 質量(kg)14 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 荷姿完成品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40189843
2022-10-05
用途:
調理台
飲食業

水捌けも良く少し小さめだが使い勝手が良い。高さも微調整ができ小規模店舗などにはお勧めです。

対象商品:
40189965
2018-05-12
用途:
飲食店厨房
有限会社西本住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

製品が間に合う用に発送していただきありがとうございました。他社製品は受注生産ですので間に合いません。

対象商品:
40189904
2017-10-23
用途:
グラス専用洗浄機の横に設置し、ラックを置く台として活用。またスタッフの手洗い場として使用します。
製造業

とても使い勝手が良く、下の架台には洗剤や純水器、リンス剤を置かせていただいています。

対象商品:
40189965
2016-05-25
用途:
アイランド式キッチンテーブルを構成する一部として使用。
建設業・工事業

仕上げもきれいで良いものです。
水槽部分が、もう少し大きいサイズのものもあると良い。

対象商品:
40189877
2015-08-31
用途:
外部流し台として利用
有限会社 西郷設備工業 様 (建設業・工事業)

お客様も、大変喜んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする