立入禁止 標識テープ モノタロウ 40190202

立入禁止 標識テープ モノタロウ 40190202 立入禁止 標識テープ モノタロウ 40190202

標識テープ

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40190202 品番立入禁止
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ左巻き 用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください 長さ(m)50 テープ地色 文字色
注意
※テープに粘着性はありません

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40190202 立入禁止 39227194 立入禁止 標識テープ モノタロウ 標識テープ モノタロウ 1巻 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
立ち入り禁止場所への設置。
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

事故現場にしか見えないとクレームが入りあえなく撤去。
黄色と黒の視覚効果もあり最適だと思ったが・・・・

2024-11-06
用途:
機械設置時に使用
製造業

取引先より機械の設置時に立入禁止のテープを使用してほしいとの依頼があり、
急遽準備しなくてはいけなくなりましたが、即日出荷で助かりました。良く目立つテープで満足です。

2024-11-26
用途:
高電圧設備
三木電機 様

延ばして両端をテープで止めれば、簡単に危険場所への立ち入り禁止を表示できるのがいいです。

対象商品:
39227194
2024-06-03
用途:
夏祭り立入禁止区域の表示
夏まつりあさくら実行委員会 様 (その他業種)

今までトラロープを使用していましたが、断然作業性が良くなりました。

対象商品:
39227194
2023-10-06
用途:
交通規制
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイレースのコース規制に利用。耐久性は値段相当だと思う。黄色が目立っていい。

対象商品:
39227194
2022-12-28
用途:
工事規制に
株式会社松井組 様

工事現場の規制をするために使用しました。簡便で良いです。

対象商品:
39227194
2022-09-04
用途:
私有地立ち入り禁止表示に
その他業種

威圧感を与えることができ、最適です。
またテープを貼る長さがそれほどでもないせいか、雨風にもしっかりと耐えております。

2人が参考にしています
対象商品:
39227194
2022-01-26
用途:
急傾斜の伐採作業
県立塚山公園保存会 様 (サービス業)

公園来園者への立ち入り禁止措置として、テープにて囲うために使用しています
品物は、薄く仮設ポールなどに結わき易く便利である。また、撤去作業も楽であった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする