※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40190227 M3×8 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40190227

六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40190227 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
長さ(mm)8 ねじの呼びdM3 材質純チタン2種 ピッチP(mm)0.5 寸法L(mm)8 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)5.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40190315
2020-02-22
用途:
自転車部品取り付け

使用には何の問題もありませんでした。出来ればこのタイプの黒または黒に近い色のものを販売して欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40190227
2020-03-10
用途:
モーター取り付け用
製造業

軽量化含め、モーター取り付け部のネジ形状変更に利用しました。ボタンヘッドからの変更と一般的なチタニウムネジとは違い、チタンならではの止め強度はあると思います。

対象商品:
40190437
2020-02-17
用途:
自転車
製造業

品質も良かったし
梱包も良かったし
早くきたし
大変良かったと思う

対象商品:
40190561
2019-06-24
用途:
バイクの部品を交換
神栄産業株式会社 様 (卸売・小売業)

水濡れしやすい場所に使用するので、チタンの物を使用します。水中カメラのネジにも使用していますが、錆びずに重宝します。

対象商品:
40190464
2020-01-30
用途:
自転車部品に
卸売・小売業

だいぶ軽量化をはかれました。
また、購入したい商品です。

対象商品:
40190394
2018-01-03
用途:
お客様のご要望
製造業

一か所だけでも、人と違う物を使いたい。
との、ご要望で、この商品を使いました。
一見、チタンとは分かりませんが、お客様は満足していました。

普通に使用出来て、別段問題無い商品かと思います。

対象商品:
40190482
2017-07-09
用途:
ネジ軽量化

純正のネジより軽くなり良かった。強度も十分で使用した箇所には問題なく締め付けられる。

対象商品:
40190446
2016-11-04
用途:
燃料キャップ用途

8mm長があればもっと良かった。軽量なことを求めていたのだが、もちろんアルミ製ボルトより重い。締付けトルクが必要ならチタン、そうでなければアルミの選択肢になると思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする